インナーケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21127130 品番IN-SCL15GY
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

持ち運びや鞄からの出し入れに便利なハンドル付きです。
軽くてかさばらないスリムタイプです。
フロントポケットにはマウスやACアダプタなどを収納できます。
内装はパソコン表面にやさしい柔らかい起毛素材です。
型崩れしにくいしっかりしたポリエステル生地を採用しています。

グレー 質量(g)約220 対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン 機能撥水加工:あり 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×32×385(参考収納寸法) 材質(表)ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする