サンワサプライ
サンワサプライの AV家電
サンワサプライの オーディオ
サンワサプライの オーディオケーブル
オーディオケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
AV種別:オーディオ、OFCケーブル採用導体:(26AWG ×1C)×2
注文コード
21127166
品番
KM-A1-10K3
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
仕様
AV種別:オーディオ、OFCケーブル採用導体:(26AWG ×1C)×2
種類
AV
ケーブル長(m)
約1(SR間)
コネクタ形状
3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2(赤/白)
対応機種
3.5mmステレオミニ端子(音声用)を持つ機器・RCA端子(音声用)を持つ機器
プラグ
24金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
約2.9×5.9
UL規格
NON UL