商品レビューを投稿する内容量1個注文コード21127236品番SKB-WL38SETBK
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。
カチカチ音がならない静音タイプのマウスを付属。全ボタンが静音仕様なので、公共スペースや自宅などでテレワークをする際に、操作音を気にすることなくお使いいただけます。
シンプルな左右対称マウスに戻る進むボタンを搭載しています。
読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。
テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。
USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー