キーボードカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21127270 品番FA-SNXV52
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

NECVersaPro/ProJE/C世代VA/VD/VX/VL(テンキーなし)用のシリコンキーボードカバーです。
選択式キーボードの「テンキーなしキーボード」に対応します。
油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。
薬品などからハードを守ります。
防塵カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材でとても便利です。

仕様抗菌加工:有り、テンキー部カバー:あり セット内容本体×1 材質シリコン 形状ノート 厚さ(mm)約0.25 対応機種シリーズ(パソコン、キーボード):NEC VersaPro E世代 VA/VD/VX(テンキーなし)NEC VersaPro J E世代 VA/VD/VX/VL(テンキーなし)NEC VersaPro C世代 VA/VD/VX(テンキーなし)NEC VersaPro J C世代 VA/VD/VX/VL(テンキーなし)
注意
※テンキーありのキーボードには対応しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする