キャリングバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21127306 品番BAG-BOX2BK3
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

パソコンと書類を持ってのちょっとした移動や保管に便利なバッグです。
ダイヤル錠付きでファスナーを施錠できますのでセキュリティーも安心です。
内部は取り外し可能な仕切り板で自由に調整できます。
側面には保管に便利な名詞カード入れや、取り出しに便利な取っ手付きです。
周囲はしっかりしたクッション材でパソコンを保護します。
底鋲付きで汚れを軽減します。

仕様マチ拡張:なし、キャリーサポーター:なし セット内容バッグ本体、ダイヤル錠 ブラック 質量(g)約1100 対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン 機能撥水加工:なし 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×115×300(仕切りを外した場合) 材質(表)ポリエステル ダイヤル錠(SLE-5L付属) 気室数1気室

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする