キャリングバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 キャメル 注文コード21127367 品番BAG-CA13CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

好みのハンドルが使用できるスリムでおしゃれなカジュアルバッグです。
2種類のハンドルで手持ちや肩掛けがサッとできます。
パソコンとアダプタなどの小物をまとめて収納できます。
長いハンドルは使わない時はポケット内に収納できます。

仕様マチ拡張:なし、キャリーサポーター:なし セット内容バッグ本体 キャメル 質量(g)約270 対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン 機能撥水加工:あり 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×60×270 材質(表)ポリエステル 気室数1気室

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする