キャリングバッグ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21127410 品番BAG-U52BK3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

15.6型ワイドノートパソコンも収納できます。
型崩れしにくいしっかりしたポリエステル生地を採用しています。
PEフォーム+底板クッションでパソコンをしっかり保護します。
フロントポケットにはアダプタやマウスなどが収納できます。

仕様マチ拡張:なし、キャリーサポーター:なし セット内容バッグ本体、ショルダーベルト ブラック 質量(g)約510 対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン 機能撥水加工:あり 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×60×280(PC収納部)、335×30×220(前ポケット) 材質(表)ポリエステル 気室数1気室

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする