キャリングバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21127419 品番 BAG-W3BK
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

マチ拡張機能付きでマチ全体が約6cm拡がり、大容量にも対応します。
お弁当やペットボトルも無理なく収納できます。
フロントポケットには、ペン差し、携帯ポケットなどを装備しています。
キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。
内装カラーは中身が見やすい鮮やかなレッドです。

仕様マチ拡張:あり、キャリーサポーター:あり セット内容バッグ本体、ショルダーベルト ブラック 質量(g)約580 対応機種14型ワイドまでのノートパソコン 機能撥水加工:あり 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×40×250 材質(表)ポリエステル 気室数1気室 外寸法・奥行(mm)約140(マチ拡張時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする