サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワサプライの ケーブルタイ
ケーブルクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
21127455
品番
CA-CL13N
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ケーブルサイズにあわせて調節可能なケーブルクランプ。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能。
セット内容
本体×10
長さ(mm)
59.5
幅(mm)
8
寸法(mm)
25×18(貼付部)
色
グレー
ベルト長さ(mm)
59.5
結束径(Φmm)
3〜15
収納本数(本)
5(ケーブル収容数は、直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安)