サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワサプライの ケーブルタイ
ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
21127480
品番
CA-610N
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
取付け、取外し、位置修正の容易な強力マグネットタイプ。
大、小2種類のベルト付きで、束ねるケーブルの径に合わせて調節可能。
セット内容
マグネット部、ベルト(大)、ベルト(小)×各2
長さ(mm)
85(ベルト小)、123(ベルト大)
幅(mm)
36
色
グレー
結束径(Φmm)
5〜21、5〜35※2種類を付け替えることが可能/各種カード等の磁気記憶媒体には絶対に近づけないでください
収納本数(本)
24(ケーブル/直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安)
ベース寸法(mm)
36×26
注意
※磁石の付く金属面に対してのみ使用可能です。