ケーブル配線トレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21127577 品番CB-CT8BK
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スチールタイプで、幅580〜最大804mmまで可変できるケーブル配線トレーです。
デスク下に横方向、縦方向どちらにも取付けが可能で、自由にタップやケーブルを設置し配線ができます。
取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm〜40mmに対応しています。*バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。
タップなどを仮固定できる、面ファスナー4本付きです。

付属品クランプ×2、面ファスナー×4 材質スチール 使用工具プラスドライバー/手袋 適合サイズ天板:厚さ10〜40mm(クランプ横方向から取付ける場合:600〜1000mm) 組立時間30分 総耐荷重(kg)6 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする