スピーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21127769 品番MM-SPSBA3
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

電源ボタンと音量ボタンが独立しているので、音量の再調整を行う必要がありません。
高さわずか5cmの超スリムデザインでディスプレイ下の省スペース設置することができます。
USB給電で動作するためAC電源を確保する必要がなくテレビのUSBポートなどからも給電し動作させることができます。
3.5mmステレオミニプラグの音声入力に対応しておりパソコンやテレビ、スマートフォンなどの音声出力が可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。
直観的に操作できる大型のボリュームコントロールを搭載。好みの音量に素早く設定できます。
ヘッドホンジャック・マイクジャックを搭載しており夜間の映画鑑賞やゲームなどを楽しんだり、ビデオ会議などでヘッドセットを簡単に接続することができます。

セット内容本体×1、取扱説明書×1 直径(Φmm)約52(2インチ)×2 電源USBポートより供給(DC5V 1A) 最大出力(W)6(3+3) ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2、USB給電ケーブル 約1.2 外形寸法450×50×50 入力【マイク】3.5mmステレオミニプラグ×1 外部出力ヘッドホンジャック、マイクジャック 周波数特性100Hz〜20000Hz 入力端子3.5mmステレオミニプラグ×1 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー インピーダンス(Ω)4(ロード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする