スピーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21127778 品番MM-SPU17BKN
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。
スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。
実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。
ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。

材質筐体:ABS樹脂 直径(Φmm)約40(1.5インチ) 電源USBポートより供給(DC5V500mA) 最大出力(W)6(3+3) ケーブル長(m)約1.2 対応OSmac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、OS X 10.8〜10.11、Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×36×68 周波数特性80Hz〜18000Hz 入力端子USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計) インピーダンス(Ω)4(ロード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする