仕様IC:ATS2831
セット内容製品本体、取説、充電ケーブル
適合規格Bluetooth 5.0
接続方式Bluetooth
感度【マイク】-38±3dB
対応機種Bluetoot搭載の機器スマートフォン・タブレット・PCなど
充電時間(時間)約2
指向性全指向性
伝送方法GFSK
使用時間(時間)約4.5
ポート充電ポート:Type-C
通信距離(m)約10
対応コーデックSBC
マイクミュート対応※ZOOMやTEAMSでもマイクミュート可能ですが、PC画面のマイクのアイコン表示には連動しません
通信周波数帯域(GHz)2.4帯
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP