仕様取り付け可能スロットサイズ:3×7mm3.2×4.5、2.5×6mmにも全て対応します、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)NobleWedge(ノーブル)、NanoSaver(ナノ)にも全て対応、マスターキー対応:対応
セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2
形状一体型
本体質量(g)約136
ワイヤー径(Φmm)約4.4
ワイヤー長さ(m)約2
対応機種3×7mmの標準ロック、3.2×4.5mmのノーブルロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応
シリンダー径(Φmm)約15.6(ボタン部含め33.2)
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)