曜日別特売
SL-91 セキュリティ サンワサプライ 21127839

SL-91 セキュリティ サンワサプライ 21127839
SL-91 セキュリティ サンワサプライ 21127839
SL-91 セキュリティ サンワサプライ 21127839
SL-91 セキュリティ サンワサプライ 21127839
SL-91 セキュリティ サンワサプライ 21127839
SL-91 セキュリティ サンワサプライ 21127839
SL-91 セキュリティ サンワサプライ 21127839
SL-91 セキュリティ サンワサプライ 21127839
SL-91 セキュリティ サンワサプライ 21127839
SL-91 セキュリティ サンワサプライ 21127839
SL-91 セキュリティ サンワサプライ 21127839
SL-91 セキュリティ サンワサプライ 21127839

セキュリティ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21127839品番SL-91
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

標準、nanoの2種のセキュリティスロット全てに対応したセキュリティワイヤー。(nobleは不対応です)
シリンダ部は回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。
ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。

仕様取り付け可能スロットサイズ:3×7mm2.5×6mmにも全て対応します。3.2×4.5には対応しません、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)NanoSaver(ナノ)にも全て対応、マスターキー対応:対応セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2形状一体型ワイヤー径(Φmm)約4.5ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応シリンダー径(Φmm)約11材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
注意
※3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応します。(3.2×4.5mmのノーブルロックには不対応です)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする