タッチペン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21127857 品番PDA-PEN56W
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

AppleiPad専用の充電式タッチペン。2018年モデル以降に対応。
iPad本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。*初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、ApplePencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApplePencilとのペアリングを切ってください。
パームリジェクション対応。(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します)*アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。
傾き検知機能搭載。ペンを傾けることで太さを変え、文字や絵が描けます(筆圧感知機能はありません)
ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取付け可能。
付属のTypeCケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペン。先端直径約1.0mm。
充電式で電池不要!軽くて細いタッチペン。
ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM(ポリアセタール)プラスチック素材を使用。
メーカー製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)

仕様電源スイッチ:本体上部を押して電源がONになると、LEDが青く点灯/再度押すと電源がOFF/充電中は電源スイッチが赤く点灯/充電が終わるとLEDが緑色に点灯 セット内容本体×1、TypeCケーブル(約26cm)、取扱説明書 長さ(mm)166 ホワイト 直径(Φmm)9.5 連続使用時間(時間)約12 機能自動電源オフ:有り約5分で自動電源オフ 充電時間(時間)約1 先端径(Φmm)約1.72 材質(ペン先)POM樹脂 待機時間12時間(最大180日) 商品タイプ本体

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする