MicrosoftSurface専用の充電式タッチペン。SurfacePro、Goシリーズなどに対応。
MicrosoftPenProtocol2.0対応。
Surface本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。
パームリジェクション対応。(手のひらが本体の画面に当たっていても誤動作を防止します)*アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。
傾き検知機能搭載。ペンを傾けることで太さを変え、文字や絵が描けます。*アプリによっては、傾き検知機能がご使用できない場合があります。
筆圧感知(4096段階)機能搭載。*アプリによっては、筆圧感知機能がご使用できない場合があります。
ペン本体下部にボタンがあり、上半分が電源(オフは自動)、押したままでアプリ内の項目を選択可能。下半分は消しゴムボタンになっており、押したままで、描いた絵や文字を消すことができます。
ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したSurfaceの側面に取付け可能。
付属のTypeCケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペン。先端直径約1.72mm。
充電式で電池不要!軽くて細いタッチペン。
ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM(ポリアセタール)プラスチック素材を使用。
ペン先交換品1個、専用工具も付属。
メーカー製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)