サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの コーナータップ/トリプルタップ
トリプルタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21128085
品番
TAP-AC3BKN2
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
コンセントからの電源を3分配できます。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。
色
ブラック(差込口)
適合規格
PSE
コンセント個数
3個口
定格容量
15A・125V
機能
絶縁キャップ:あり、シャッター:なし、マグネット:なし、雷ガード:なし、アース端子:なし
使用地区
日本国内のみ
プラグ形状
平行型、2P
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込口形状
2P/ノーマル
注意
※日本以外ではご使用いただけません。