バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21128119 品番BCR-BT2D4BK
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Bluetooth対応でワイヤレスで使える2次元バーコードリーダーです。
スマートフォンやタブレットなど様々な機器に接続ができます。
パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。
ケーブルを接続すれば有線での使用も可能なので状況に応じて有線・無線の使い分けが可能です。
2次元・1次元どちらのバーコードも読取が可能です。
様々な角度からバーコードを読み取ることができます。

仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60 frame / sec、日本語QRコード:対応 セット内容充電ケーブル、製品本体、取説 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth 4.2 対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、iOS:iOS 15〜9、iPadOS:iPadOS 15〜13、Android:Android 12〜5 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種 分解能2次元コード:0.2032mm、1次元コード:0.1016mm 光源White LEDAiming LED : Red LED工場確認中 消費電流(mA)250(動作時) インターフェースUSB HID メモリー16MB バーコード読取可能コード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCIIStandard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417 充電時間(時間)約4.5 動作時間約15時間 通信距離(m)10(Class2)※使用環境によって異なります 商品タイプワイヤレス 読取深度(mm)【1D】code 39:8mil/30〜240、code 39:13mil/60〜360、code 39:13mil/80〜450、【2D】QR 25mil/30〜270、QR 35mil/35〜360、QR 45mil/50〜440 読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト) 読取方式CMOS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする