バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21128137 品番BCR-TC2D1BK
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

2次元バーコードも1次元バーコードも読取ができます。
決済をする際のQRコードも読取が可能なのでコンビニなどでの利用に最適です。
PCやスマートフォンの画面に表示されているコードの読み取りも可能です。
Type-Cポート搭載のiPadやスマートフォンでの使用が可能です。
CMOSセンサー搭載で、バーコードやQRなどどのような向きからでも読み取りが可能です。
Shift-JISのエンコード対応で漢字などが入っているQRコードの読み取りが可能です。

仕様PCS値:15%、走査速度(スキャンスピード):30フレーム/秒、日本語QRコード:対応 セット内容取扱説明書、保証書 電源USB給電 対応OSWindows:11/10/8.1/8、Android:Android 12〜9、iPadOS:iPadOS 16〜13 コネクタ形状Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種 分解能2次元コード:0.1016mm、1次元コード:0.1016mm 光源赤色LED、白色LED 消費電流(mA)230(動作時) インターフェースUSB HID バーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Code39 Full ASCIIStandard39、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, Micro PDF417 読取深度(mm)40〜220(0.33mm pcs0.9, EAN13) 読取角度(°)50(ピッチ)、50(スキュー)、360(チルト) 読取方式CMOS
注意
※Shift-JISのみの対応になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする