バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21128146 品番BCR-WL1D1BK
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

2.4Gワイヤレスなのでケーブルレスで使えて便利
持ちやすいハンディタイプの形状で操作しやすい。
視認性の高いレーザーで狙ったコードを読み取りやすい。バーコードが密集していても読み取りやすい。
多数の1次元コードの読み取りに対応。JANコード、物流などで使われるITFコードやGS1-128など主要コードの読み取りに対応。
読取深度280mmと幅の長いバーコードの読み取りも可能です。
スキャン速度が300スキャン/秒と早く、正確に読み取りができます。

仕様PCS値:20%、走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒 セット内容取扱説明書、保証書 対応OSWindows:11/10/8.1/8 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種 分解能1次元コード:0.1016mm4mil 光源可視光半導体レーザー(650nm) 消費電流(mA)80(動作時)、30(待機時) インターフェースUSB HID メモリー16MB バーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Chinese postal 2 of 5UK/PLESSEYCode39 Full ASCIIStandard39 動作時間約30時間 使用時間(時間)約30 通信距離(m)約100※理論値(推奨距離は10程度) 読取深度(mm)code39:4mil/25〜60、8mil/5〜210、13mil/20〜360、20mil/40〜490、30mil/65〜740、EAN13:4mil/30〜55、8mil/5〜135、13mil/5〜250、20mil/25〜430、30mil/45〜630、※バーコードの解像度などにより異なる 読取角度(°)65(ピッチ)、55(スキュー)、30(チルト) 読取方式レーザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする