バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21128155 品番BCR-WL2D1BK
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

2.4Gワイヤレス対応でケーブルが邪魔になりません。
2.4Gのレシーバ―は充電クレードルの機能もあり、クレードルにバーコードリーダーを置くことで充電と収納が行えます。
バーコードリーダー上面にLEDが搭載されており、レシーバーと接続できているかどうかの確認が簡単に行えます。
スマートフォンやPCの画面に表示されたコードの読み取りが可能です。
2次元でも1次元でもどちらのコードも読み取ることが可能です。
どの向きからでもコードの読み取りが可能です。

仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒、日本語QRコード:非対応 セット内容取扱説明書、保証書、レシーバー機能付き充電スタンド(ケーブル長約1.5m) 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 対応OSWindows:11/10/8.1/8、iOS:iOS 16〜10、iPadOS:iPadOS 16〜13、Android:Android 12〜9 コネクタ形状Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種 分解能2次元コード:0.2032mm8mil、1次元コード:0.1016mm4mil 光源赤色LED、白色LED 消費電流(mA)250(動作時) インターフェースUSB HID バーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCII,Standard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417 充電時間(時間)約4.5 動作時間約15時間 通信距離(m)約100※理論値(推奨距離は10程度) 読取深度(mm)【1D】code398mil/30〜240、code3913mil/60〜360、code3913mil/80〜450、【2D】QR25mil/30〜270、QR35mil/35〜360、QR45mil/50〜440 読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト) 読取方式CMOS(640×480)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする