小型PCやHDDをモニタ背面にセットしデスクを広くお使いいただく事が出来ます。 VESA200×100、100×10075×75に対応しています。(ボルトを1点止めする事でVESA100以上の大型モニタにも取付けできます。) 下段の棚はタップ受けやケーブルマネジメントとしてお使いいただく事が出来ます。 下段の棚は不要な時取外しもできます。また、約25mmスライドするのスタンドの出っ張りがあっても調整が可能です。 機器の傷付き防止のウレタンパッドも付属しています。