曜日別特売
KM-V6-10K3 ビデオケーブル サンワサプライ 21128216

KM-V6-10K3 ビデオケーブル サンワサプライ 21128216
KM-V6-10K3 ビデオケーブル サンワサプライ 21128216
KM-V6-10K3 ビデオケーブル サンワサプライ 21128216

ビデオケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)約1(SR間)
内容量1本注文コード21128216品番KM-V6-10K3
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブル。

仕様AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):コンポジットブラック種類AVケーブル長(m)約1(SR間)コネクタ形状RCAピンプラグ-RCAピンプラグ対応機種RCA端子(コンポジットビデオ信号用)を持つ機器プラグ24金メッキコネクタRCAプラグ-RCAプラグ(75Ω)ケーブル外径(Φmm)約4UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-14
用途: 会場のスクリーンに映像を映すため。
その他業種

パソコンからプロジェクター今までは、コードを天井にコードを天井に這わせていたのですっきり致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする