ビデオケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21128225 品番 KM-V6-18K3
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブル。

仕様AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):コンポジット ブラック 種類AV ケーブル長(m)約1.8(SR間) コネクタ形状RCAピンプラグ-RCAピンプラグ 対応機種RCA端子(コンポジットビデオ信号用)を持つ機器 プラグ24金メッキ コネクタRCAプラグ-RCAプラグ(75Ω) ケーブル外径(Φmm)約4 UL規格NON UL RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルサイズ(AWG)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-14
用途:
会場のスクリーンに映像を映すため。
その他業種

パソコンからプロジェクター今までは、コードを天井にコードを天井に這わせていたのですっきり致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする