サンワサプライ
サンワサプライの 結束バンド/結束工具/固定具
サンワサプライの ケーブルタイ/結束バンド
サンワサプライの マーカータイ
ファイバータグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
21128304
品番
CA-TAG137N
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグ。
耐用年数の長い良質なファイバー製。
環境にも優しい材料を使用しています。
セット内容
本体×10
長さ(mm)
37
幅(mm)
55
寸法(mm)
55×37(楕円型/表示部)
色
ホワイト