サンワサプライ
サンワサプライの 結束バンド/結束工具/固定具
サンワサプライの ケーブルタイ/結束バンド
サンワサプライの マーカータイ
ファイバータグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
21128320
品番
CA-TAG20N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥440
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグ。
耐用年数の長い良質なファイバー製。
環境にも優しい材料を使用しています。
セット内容
本体×10
長さ(mm)
20
幅(mm)
20
色
ホワイト
直径(Φmm)
20(表示部)