サンワサプライ
サンワサプライの 結束バンド/結束工具/固定具
サンワサプライの ケーブルタイ/結束バンド
サンワサプライの マーカータイ
ファイバータグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
21128329
品番
CA-TAG30N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥520
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグ。
耐用年数の長い良質なファイバー製。
環境にも優しい材料を使用しています。
セット内容
本体×10
長さ(mm)
30
幅(mm)
30
色
ホワイト
直径(Φmm)
30(表示部)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21128329
CA-TAG30N
21128295
CA-TAG120N
ファイバータグ
サンワサプライ
1セット(10個)
¥
419
税込
¥
461
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)