ブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21128390 品番MA-BB509R
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

インターネット閲覧に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた、5ボタンBluetoothマウスです。
標準的なサイズで持ちやすく疲れにくい形状です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
BluetoothVer.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
カーソルスピードを800・1200・1600カウントの3段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWASUPPLYMouseUtility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。

セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 ブルー サイズ小型 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13〜10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 16〜13、iOS:iOS 16〜13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12〜9 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth5.0 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き 機能横スクロール機能:なし 使用電池単3乾電池 ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン 連続動作時間約150時間 連続待機時間約40000時間 電波周波数(GHz)2.402〜2.480 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約300日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングなし ボタン仕様静音:なし
注意
※AndroidOS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
※Windowsのみで使用できます。AppleMacシリーズでは使用できません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする