ブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21128435 品番MA-ERGBTK11
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetoothマウスです。
上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。
全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。
BluetoothVer.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
SANWASUPPLYMouse_Utility対応

セット内容マウス、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書 ブルー サイズ大型 適合規格Bluetooth Ver.5.1 Class2 対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 15〜13、iOS:iOS 15〜13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12〜10 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き 機能横スクロール機能:なし 使用電池単4乾電池 ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン 連続動作時間約400時間 連続待機時間約28000時間 電波周波数(GHz)2.402〜2.480 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様静音:左右ボタン/サイドボタン/ホイールボタン/カウント切替えボタン
注意
※AppleMacシリーズではご使用できません。
※Windowsのみの対応です。
※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする