ブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21128487 品番MA-MBSK315BK
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クリック音とホイール回転音が静かな静音有線マウスです。
公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
筐体にSIAAの安全基準をクリアした無機抗菌剤が練り込まれており、細菌が増えにくく、清潔に使用できます。
左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。
ケーブル巻取りタイプなので、持ち運びにもケーブルが邪魔になりません。

セット内容マウス、取扱説明書・保証書 サイズ小型 対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13〜10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート搭載機種※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能1000count/inch 機能横スクロール機能:なし インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数3ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) ボタン仕様静音:左右ボタン/ホイールボタン/スクロール
注意
※SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする