赤色光レーザーポインター付きプレゼンマウス。時間管理に便利なタイマー付きで、しかも安心の抗菌仕様。
赤色光レーザー搭載プレゼンに最適で、約100m先までの照射が可能な赤色光レーザーを搭載しています。
ソフトレーザー機能パワーポイントで動作するソフトウェアレーザー機能が使え、オンラインプレゼンにも最適です。
マウス機能ジャイロセンサー搭載で、本体の向きを変えるだけで簡単にマウス操作ができます。
プレゼンソフト操作パワーポイントのページ送り・戻し、スライドショー開始・終了など基本的な操作が可能です。
タイマー付きプレゼンの時間配分を効率的に行える振動機能付きタイマーを搭載しています。
ワイヤレス機能電波障害に強い2.4GHzワイヤレスを使用しているので、歩きながらのプレゼンにも対応出来ます。
抗菌仕様会社での会議など、多人数の使用でも安心の抗菌仕様です。
その他の機能レシーバー本体収納、音量調節機能、ペン・消しゴム機能
安全性消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。