ペーパーライク反射防止フィルム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21128584 品番LCD-WCP27P
参考基準価格(税別)¥9,380 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

紙のような描き心地のフィルム。
反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

仕様抗菌性:なし セット内容本体×1 形状ワイド 厚さ(mm)約0.2(紙のような材質) サイズ(inch)26.9 対応タッチパネル 透過率(%)約91 表面硬度3H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする