サンワサプライ
サンワサプライの メガホン・ホイッスル・マイク
サンワサプライの マイク
マイク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21128688
品番
MM-SPAMP15WHM
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サンワサプライ製ワイヤレスポータブル拡声器(品番:MM-SPAMP15)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。
マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
型式
単一指向性エレクレット型
電源
内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)
感度
-51〜-54dB
連続使用時間(時間)
約4〜5
周波数特性
60Hz〜16KHz
充電時間
約2.5
バッテリー容量(Ah)
0.4
充電方式
microUSB給電(5V2A)
送信周波数(MHz)
806.125〜809.750(B型帯10波より手動選択)
伝送距離(m)
最大30
注意
※本製品はMM-SPAMP15専用です。