メモリーカードケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード21128794 品番FC-MMC10CFN
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

CFカードを1枚づつ収納できるクリアケースです。
クリアケースが付属されていないメモリーカード購入時や、クリアケースを紛失した場合などに最適です。
付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。
メーカー製メモリーカードファイルケース(FC-MMC8BKN、FC-MMC9BKN)とセットで使用すればメモリーカードの管理・収納に便利です。

付属品INDEX セット内容CFカード用クリアケース×6枚、INDEXシール×6枚 クリア 対応メディアCFカード 最大収納数1個(メモリーカード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする