ロッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21128925 品番PLK-PS200W
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

スマホや貴重品などを個人別に収納できるロッカーです。
簡易的な保管ロッカーとして使用することができます。
天板面に貫通穴を開けて頂くとねじ固定できるようになっています
学校、塾などで必要になった数のみ追加させることができます。
ボックス自体の盗難防止用にセキュリティワイヤーを通す穴があります。
4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。
ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。
背面部にはケーブル口があり、内部にタップを設置するとPCやタブレットを充電させながら保管することができます。

付属品連結用ボルト 仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可 材質スチール(メラミン焼付塗装) キャスターなし 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×260×140 色(フレーム)ホワイト 色(マンセル値)N8.5 ダイヤル錠 総耐荷重(kg)5 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)156×260×140 アジャスターなし スタッキング上下/左右スタッキングは5段まで
注意
※セキュリティワイヤーは別途ご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする