ロッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21128934 品番 PLK-PS300W
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

パソコンや書類・ファイルを個人別に収納できるロッカーです。
フリーアドレス、コワーキングオフィスに最適です。
簡単にスタッキングできる仕様です。(ねじ固定をしません)
左右連結はボルトとナットで行うことができます。
学校、塾などで必要になった数のみ追加させることができます。
4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。
ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。
背面部にはケーブル口があり、内部にタップを設置するとPCやタブレットを充電させながら保管することができます。棚板背部にはケーブルを通せるように30mmの隙間があります。

有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×355×195(上段)/190(下段) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)314×250(スチール棚板)※PLK-PS400Wとのスタッキングはできません 付属品棚板×1枚(固定) 仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 材質スチール(メラミン焼付塗装) キャスターなし 色(フレーム)ホワイト 色(マンセル値)N8.5 ダイヤル錠 総耐荷重(kg)20 アジャスターなし スタッキング上下/左右
注意
※スタッキングは3段まで。
※M6×10のボルトとナットが対応。別途ご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする