液晶保護強化ガラスフィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21128977 品番LCD-IPAD109G
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

日本製ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。
接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネルに対応しています。
貼り付け用の専用アタッチメント付きです。iPad本体に枠を取り付け、その上にガラスフィルムをのせるだけで簡単に位置合わせができます。

仕様抗菌性:なし 適合機種Apple 11インチiPad A16/Apple 第10世代iPad 10.9インチ セット内容本体×1、ホコリ除去シート、クリーニングクロス 厚さ(mm)約0.33 サイズ(inch)10.9 機能強化ガラス 表面硬度9H 反射率(%)約92 特性タッチパネル対応
注意
※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする