液晶保護指紋防止光沢フィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(inch)6.7 注文コード21129038 品番PDA-FIP14PLFP
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はサイズ4種類から選べます 他の種類を見る

指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

仕様抗菌性:なし セット内容本体×1 厚さ(mm)約0.2 サイズ(inch)6.7 透過率(%)約93.5 機能指紋防止光沢 表面硬度2〜3H 反射率(%)約4.52 紫外線カット約99.9% 特性タッチパネル対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする