液晶保護反射防止フィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21129090 品番LCD-MBAM2
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

反射防止フィルムで周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

仕様抗菌性:なし セット内容本体×1、取付け用ヘラ×1 形状ワイド 厚さ(mm)約0.2 サイズ(inch)13(正式サイズ:13.6) 対応タッチパネル 透過率(%)約95.7 機能反射防止 表面硬度2〜3H 反射率(%)約0.8 紫外線カット約99.9%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする