机上ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×240 注文コード21129126 品番MR-LC212W
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は色・天板寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。
モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。
2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。
天板を傷つけない滑り止め付きです。

色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)10 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×240 材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 電源15A125V 合計1500Wまで 使用工具手袋 コード長さ(mm)約175 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 コネクタ2P2個口 六角レンチ(mm)4 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする