机上ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21129160 品番 MR-LC312BK
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

モニターの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
キーボードをモニター下に収納してデスクを広く使うことができます。
デスク作業を圧迫しない奥行240mmです。
シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。

色(天板)ブラック 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)10 材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具手袋 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×240 六角レンチ(mm)4 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする