光学式トラックボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21129230 品番MA-TB181BK
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、人差し指・中指操作タイプです。
ボール系約44mmの大玉ボールを採用しており、一度の操作でカーソルを広範囲に動かすことができます。
Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。進むボタン付きです。
カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
電池交換が不要の有線タイプです。

セット内容トラックボール、取扱説明書・保証書 サイズ大型 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13〜10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能600/800/1200/1600※カウント切替えボタン付き 機能横スクロール機能:なし インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ボール径(Φmm)約44 ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン 読取方式光学センサー方式 ボタン仕様静音:左右ボタン/サイドボタン/ホイールボタン/カウント切替えボタン
注意
※AppleMacシリーズでは使用できません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする