曜日別特売
MA-TB184BK 光学式トラックボール サンワサプライ 21129239

MA-TB184BK 光学式トラックボール サンワサプライ 21129239
MA-TB184BK 光学式トラックボール サンワサプライ 21129239
MA-TB184BK 光学式トラックボール サンワサプライ 21129239
MA-TB184BK 光学式トラックボール サンワサプライ 21129239
MA-TB184BK 光学式トラックボール サンワサプライ 21129239
MA-TB184BK 光学式トラックボール サンワサプライ 21129239
MA-TB184BK 光学式トラックボール サンワサプライ 21129239
MA-TB184BK 光学式トラックボール サンワサプライ 21129239
MA-TB184BK 光学式トラックボール サンワサプライ 21129239
MA-TB184BK 光学式トラックボール サンワサプライ 21129239
MA-TB184BK 光学式トラックボール サンワサプライ 21129239
MA-TB184BK 光学式トラックボール サンワサプライ 21129239

光学式トラックボール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21129239品番MA-TB184BK
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。
手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。進むボタン付きです。
カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
電池交換が不要の有線タイプです。

セット内容トラックボール、取扱説明書・保証書サイズ大型ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能600/800/1200/1600※カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠ボール径(Φmm)約44ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン読取方式光学センサー方式ボタン仕様静音:左右ボタン/サイドボタン/ホイールボタン/カウント切替えボタン
注意
※AppleMacシリーズでは使用できません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする