光学式トラックボール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21129257 品番MA-WTB185BK
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。
手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
USBAレシーバー、USBType-Cレシーバーの2つのレシーバーが付属しており、2台の機器で接続を切り替えて使用できます。
Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。進むボタン付きです。
カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。

仕様レシーバー収納:あり セット内容トラックボール、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ大型 ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 15〜13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12〜8 コネクタ形状USB Aコネクタ, USB Type-Cコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ、iPadシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート、またはType-Cポート搭載機種※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能600/800/1200/1600※カウント切替えボタン付き 機能横スクロール機能:なし インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 使用電池充電池 ボール径(Φmm)約34 ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン 連続動作時間約30時間 連続待機時間約2180時間 通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります 読取方式光学センサー方式 使用可能日数約75日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン
注意
※AppleMacシリーズでは使用できません。
※電波干渉のない場合に限ります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする