セット内容マウス、取扱説明書・保証書
サイズ小型
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13〜10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式有線
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート搭載機種※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能1000count/inch
機能横スクロール機能:なし
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
ボタン数3ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン仕様静音:左右ボタン/ホイールボタン/スクロール