電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21129467 品番 TAP-BR36LN-3
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

漏電・過電流による火災・感電事故を防ぐ漏電ブレーカー付きの電源タップ。
本製品は漏電ブレーカーを搭載しており、漏電または過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、火災・感電事故を防ぎます。
電気回路内の絶縁体の経年劣化・塩害などによる破損や家電製品の水濡れなどにより発生した漏電に加え、電気回路の短絡(ショート)や電気製品の使いすぎなどから発生した過電流による重大な事故も未然に防げます。
洗濯機、冷蔵・冷凍庫、自動販売機など漏電する恐れのある電気製品用の電源タップとしておすすめです。
オフィスや工場、医療施設など等水分や湿気の多い場所では、漏電の危険が待ち受けています。漏電ブレーカー内蔵タップなら、漏電からガードできます。月1回程度の動作確認をテストボタンで行います。ブレーカーが作動した時は原因を排除し、再度お使いください。
漏電ブレーカー:感度電流/15mA
ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。
誤操作を防ぐ、開閉式透明カバー付きです。一括ON・OFFできます。
電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
アース端子付きです。
プラグをロックできる抜け止め差込口です。
背面に強力マグネット付きで、スチールデスクのパネルなどにも簡単に仮固定が可能です。
タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。
PSE電気用品安全法技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応・耐トラッキング性試験・グローワイヤ燃焼性試験

ホワイト スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数6 コンセント形状3P抜き止め 反応時間約0.1秒(漏電ブレーカー) 電源コード(m)3 使用地区日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※差し込む機器の消費電力は1500Wまでです。接続機器の電力をご確認の上、ご使用ください。※本製品を使用できるのは日本国内だけです。(AC100V以外は使用できません)※本製品は屋内用です。野外での使用はできません。 アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付) 漏電感度電流(mA)15 耐トラッキングあり
注意
※アース線は常時接続。
※日本以外ではご使用いただけません。
※差し込む機器の消費電力は1500Wまでです。接続機器の電力をご確認の上、ご使用ください。
※本製品を使用できるのは日本国内だけです(AC100V以外は使用できません)。
※本製品は屋内用です。野外での使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする