変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21129555 品番AD-HD25VGA
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するアダプタです。
HDMI出力のデジタル音声も変換し3.5mmステレオミニジャックで出力することができます。
コンパクトなアダプタ型なのですっきりと接続できます。
HDMIPowerが足りない場合に給電できるmicroUSBポートを搭載しています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

コネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス 対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません ポート【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス※microUSBポート(給電専用)、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス3.5mmステレオミニジャック 対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080p オス形状HDMI アダプタタイプHDMI
注意
※ディスプレイ側のHDMIコネクタをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする