サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの サーバーラック
放熱ファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
取付け用ネジ(8本)、フィルター(2枚)、リテーナ(黒いガード2枚)、2股電源ケーブル(1本)
注文コード
21129598
品番
CP-FANS38-2A
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
サーバラックの追加用のファンとして使えます。
山洋電気製のファンです。
付属品
取付け用ネジ(8本)、フィルター(2枚)、リテーナ(黒いガード2枚)、2股電源ケーブル(1本)
仕様
最大静圧:0.233/0.276 inchH2O
材質
フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂
質量(g)
550
使用温度範囲(℃)
-30〜60(結露なきこと)
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.24/0.21
電圧(V)
100
使用工具
プラスドライバー/手袋
入力
18/16W
電源コード(m)
2
騒音値(dB)
42/45d
最大風量(m
3
/min)
2.5/2.9
回転速度(min
-1
[r.p.m])
2700/3100
電源プラグ
3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※屋内のみでお使いください。
※裏面のガードとして、TK-FG120N(ファンガード)を取り付けることができます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。